PHILIPS - LAMPARA COREPRO LED 4,5-50W GU10 3K 36D - 74903500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V
Potencia lámpara - 4.5...4.5 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 580 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
74903500
Ref.Sonepar
533475
EAN
8718291749035
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Potencia lámpara:
4.5...4.5 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
580 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Longitud:
51 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


