Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LED BULB 11W/75W E27 2700K - 49076100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 95...95 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49076100

Ref.Sonepar

180685

EAN

8718696490761

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

95...95 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1055...1055 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1055 lm

Eficacia de lámpara:

95 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LED BULB 11W/75W E27 2700K, compatible con la mayoría de las luminarias existentes gracias al portalámparas E27 o B22 y están diseñados como sustitución retro compatible de las bombillas incandescentes. Ofrecen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS