PHILIPS - Lámpara CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 865 - 81389800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Corriente nominal - 165...165 mA
Factor de potencia - 0.51
Potencia lámpara - 17.5...17.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81389800
Ref.Sonepar
269307
EAN
8718696813898
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
165...165 mA
Factor de potencia:
0.51
Potencia lámpara:
17.5...17.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2500...2500 lm
Eficacia de lámpara:
142 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM7
Diámetro:
76.8 mm
Longitud:
142 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


