Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LED BULB ND 8-60W E27 3000K 8.6lm - 57771400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 70...70 mA

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 806...806 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

57771400

Ref.Sonepar

214751

EAN

8718696577714

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

70...70 mA

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

806...806 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Angulo de emisión:

200...200 °

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Lámpara CorePro LED BULB ND 8-60W E27 3000K 8.6lm, que se ha diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS