PHILIPS - Lámpara CorePro LED cápsula 2-20W G4 827 clase de eficiencia energética A++ - 57865000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 220...220 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 2...2 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
57865000
Ref.Sonepar
215014
EAN
8718696578650
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
220...220 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
2...2 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
200...200 lm
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
17 mm
Longitud:
48 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


