PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLC 360D 5,5W 3CCT 4P G24q-1

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLC 360D 5,5W 3CCT 4P G24q-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 29...29 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14752300

Ref.Sonepar

1313205

EAN

8721103147523

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

29...29 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

680...715 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

715 lm

Eficacia de lámpara:

130 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G24q-1

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

360...360 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

34 mm

Longitud:

134 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

15 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

PHIL 14752300 | LÁMPARA COREPRO LED PLC 360D 5,5W 3CCT 4P G24Q-1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS