Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLC 4,5W 830 2P G24d-1 mate 2 patillas - 70659600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 25...25 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 4.5...4.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70659600

Ref.Sonepar

231686

EAN

8718696706596

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

25...25 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

475...475 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

475 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G24d-1

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

120...120 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

34 mm

Longitud:

137.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LED PLC 4,5W 830 2P G24d-1 mate 2 patillas, una solución ideal para "downlights" en una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Consiste en una fuente de iluminación LED hacia un factor de forma tradicional para ofrecer un ahorro energético dos veces mayor que las alternativas fluorescentes.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS