PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLC 6.5W 830 2 polos G24D-2 - 54127200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 6.5...6.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54127200
Ref.Sonepar
189485
EAN
8718696541272
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
6.5...6.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
650...650 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
650 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G24d-2
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
120...120 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
34 mm
Longitud:
147.6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


