PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 - 48676800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 20...60 V
Corriente nominal - 150...500 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48676800
Ref.Sonepar
901247
EAN
8719514486768
Tensión nominal desde/hasta:
20...60 V
Corriente nominal:
150...500 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
sí
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
960...960 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
960 lm
Eficacia de lámpara:
120 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
2G11
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
160...160 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
38 mm
Longitud:
224 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
15 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


