PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 - 48678200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 20...60 V

  • Corriente nominal - 150...500 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48678200

Ref.Sonepar

901248

EAN

8719514486782

Tensión nominal desde/hasta:

20...60 V

Corriente nominal:

150...500 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1000...1000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1000 lm

Eficacia de lámpara:

125 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

2G11

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

38 mm

Longitud:

224 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

15 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11, ideal para la mejora de la iluminación de luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Ofrecen un ahorro más de un 50% de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS