PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P - 15713200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 127...127 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 24...24 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15713200

Ref.Sonepar

901344

EAN

8720169157132

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

127...127 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

24...24 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

3400...3400 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3400 lm

Eficacia de lámpara:

141 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

2G11

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

38 mm

Longitud:

535 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

27 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

24 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS