PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLS 360D 3,5W 3CCT 2P G23

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLS 360D 3,5W 3CCT 2P G23

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 20...20 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 3.5...3.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13533900

Ref.Sonepar

1316283

EAN

8721103135339

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

20...20 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

3.5...3.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

360...400 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

400 lm

Eficacia de lámpara:

114 lm/W

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G23

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

360...360 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

26 mm

Longitud:

136 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

15 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

4 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

PHIL 13533900 | LÁMPARA COREPRO LED PLS 360D 3,5W 3CCT 2P G23

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS