PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 - 48790100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 20...60 V

  • Corriente nominal - 250...400 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 18.5...18.5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

191 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

48790100

Ref.Sonepar

897827

EAN

8719514487901

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

20...60 V

Corriente nominal:

250...400 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

18.5...18.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

2250...2250 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2250 lm

Eficacia de lámpara:

121 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

Otros

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

120...120 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

42 mm

Longitud:

166 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

19 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS