PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot 120° MV/5- 50W 650K 540lm 108lm/W - 68692800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 41...41 mA
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 550...550 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68692800
Ref.Sonepar
209892
EAN
8718696686928
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
41...41 mA
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
550...550 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


