PHILIPS - LAMPARA COREPRO LED SPOT 5-35W GU5.3 2700K - 76954500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 640...640 mA
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 415...415 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76954500
Ref.Sonepar
97791
EAN
8718696475683
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
640...640 mA
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
415...415 lm
Luminosidad:
1000 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
49 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


