PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot 5-50W GU10 830 36D regulable - 72139100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Corriente nominal - 25...25 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72139100
Ref.Sonepar
231598
EAN
8718696721391
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Corriente nominal:
25...25 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
365...365 lm
Eficacia de lámpara:
73 lm/W
Luminosidad:
710 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


