Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot 730lm GU10 865 60D - 81337900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 60...60 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81337900

Ref.Sonepar

274669

EAN

8718696813386

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

60...60 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

730...730 lm

Eficacia de lámpara:

104 lm/W

Luminosidad:

950 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Lámpara CorePro LED Spot 730lm GU10 865 60D. Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS