PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot ND 8-50W MR16 827 36D - 71067800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71067800
Ref.Sonepar
231626
EAN
8718696710678
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
CorePro LEDspot 12V - LED-lamp/Multi-LED. Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+. Temperatura del color con correlación (nom.): 2700 K. Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS