PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot ND 8-50W MR16 830 36D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 660...660 mA
Factor de potencia - 0.85
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71069200
Ref.Sonepar
231627
EAN
8718696710692
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
660...660 mA
Factor de potencia:
0.85
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
621...621 lm
Eficacia de lámpara:
77.63 lm/W
Luminosidad:
1100 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
51 mm
Longitud:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


