PHILIPS - Lámpara CorePro LED stick 9,5-68W T38 E27 830 - 81451200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
9.5...9.5 WForma de lámpara:
OtrosTipo de casquillo:
E27Color:
BlancoTemperatura de color:
3000...3000 KDimable:
noEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 84...84 mA
Factor de potencia - 0.51
Potencia lámpara - 9.5...9.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81451200
Ref.Sonepar
264121
EAN
8718696814512
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
84...84 mA
Factor de potencia:
0.51
Potencia lámpara:
9.5...9.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
950...950 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
950 lm
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
240...240 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
37.2 mm
Longitud:
114.3 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


