Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA COREPRO LED TUBE 25W 840-I STARTER - 66979100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LED TUBE 25W 840-I STARTER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 110...110 mA

  • Potencia lámpara - 25...25 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 2000...2000 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66979100

Ref.Sonepar

533382

EAN

8718291669791

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

110...110 mA

Potencia lámpara:

25...25 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2000...2000 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1500 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

30000 h

Gama Convencional. eFluo Fix. VERDE. LAMPARA COREPRO LED TUBE 25W 840-I STARTER

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS