Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LED tubo 1200 14.5W865 C GLASS - 71109500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 70...70 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 14.5...14.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71109500

Ref.Sonepar

226341

EAN

8718696711095

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

70...70 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

14.5...14.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1600...1600 lm

Eficacia de lámpara:

110 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

27.8 mm

Longitud:

1213.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

15 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Lámpara CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865. CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS