PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 10,5W/75W E27 2700K - 41472900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 11.5...11.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1055...1055 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41472900
Ref.Sonepar
154811
EAN
8718696414729
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
11.5...11.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
68 mm
Longitud:
132 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
12 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


