Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 5,5W/32W E27 2700 230V - 19268800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 5,5W/32W E27 2700 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 44...44 mA

  • Potencia lámpara - 3.5...3.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 350...350 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19268800

Ref.Sonepar

533017

EAN

8718291192688

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

44...44 mA

Potencia lámpara:

3.5...3.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

350...350 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

56.2 mm

Longitud:

102.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Gama Convencional. eFluo Fix. VERDE. LAMPARA COREPRO LEDBULB 5,5W/32W E27 2700 230V

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS