PHILIPS - Lámpara CorePro LEDBULB 6,5W/40W E27 6500K - 49762300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49762300
Ref.Sonepar
185946
EAN
8718696497623
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Diámetro:
60 mm
Longitud:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


