PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 6W/40W E27 2700K - 76395600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 50...50 mA
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 470...470 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76395600
Ref.Sonepar
97786
EAN
8718291763956
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
50...50 mA
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
56 mm
Longitud:
103 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


