PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 8,5-60W E27 827 - 57747900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 8,5-60W E27 827

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 8.5...8.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

57747900

Ref.Sonepar

214752

EAN

8718696577479

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

8.5...8.5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS