PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 8W/48 E27 2700K 230V - 19262600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDBULB 8W/48 E27 2700K 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19262600

Ref.Sonepar

95418

EAN

8718291192626

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Diámetro:

56.2 mm

Longitud:

102.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

G16.5

Vida útil media nominal:

15000 h

Gama Convencional. eFluo Fix. VERDE. LAMPARA COREPRO LEDBULB 8W/48 E27 2700K 230V

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS