Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927 - 66068000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1521...1521 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66068000

Ref.Sonepar

290561

EAN

8718699660697

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara CorePro LEDbulb D de 13-100W A60, que se convierte en la mejor opción por su relación calidad-precio. Tiene una variedad de formas y temperaturas de color que las hace compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27, E14, GU10 y GU5.3.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS