PHILIPS - Lámpara CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 30...60 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 5...14 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15059200

Ref.Sonepar

1309460

EAN

8721103150592

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

30...60 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

5...14 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

470...1521 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1521 lm

Eficacia de lámpara:

108 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

118 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Tipo A

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

14 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

PHIL 15059200 | LÁMPARA COREPRO LEDBULB D 40-60-75-100W A60 5CCT

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS