PHILIPS - Lámpara CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927 - 66062800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 30...30 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66062800
Ref.Sonepar
290558
EAN
8718699660628
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
30...30 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Eficacia de lámpara:
94 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Distorsión armónica total:
0.26607 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


