PHILIPS - LÁMPARA COREPRO LEDBULB ND 4.9-40W A60 E27 865

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 45...45 mA

  • Factor de potencia - 0.54

  • Potencia lámpara - 4.9...4.9 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16919700

Ref.Sonepar

971313

EAN

8720169169197

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

45...45 mA

Factor de potencia:

0.54

Potencia lámpara:

4.9...4.9 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

470...470 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

470 lm

Eficacia de lámpara:

95 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

180...180 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

107 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

104 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS