PHILIPS - Lámpara CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 - 76761700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 138...138 mA
Factor de potencia - 0.57
Potencia lámpara - 1...1 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76761700
Ref.Sonepar
653975
EAN
8718699767617
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
138...138 mA
Factor de potencia:
0.57
Potencia lámpara:
1...1 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
115...115 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
115 lm
Eficacia de lámpara:
115 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Cápsula
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
13 mm
Longitud:
35 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
1.17 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
1 kWh
Vida útil media nominal:
1500 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


