PHILIPS - Lámpara CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830 - 76769300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 260...260 mA

  • Factor de potencia - 0.6

  • Potencia lámpara - 1.8...1.8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

76769300

Ref.Sonepar

431610

EAN

8718699767709

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

260...260 mA

Factor de potencia:

0.6

Potencia lámpara:

1.8...1.8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

215...215 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

215 lm

Eficacia de lámpara:

119 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Cápsula

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G4

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

13 mm

Longitud:

35 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.86 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

2 kWh

Vida útil media nominal:

1500 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830, especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS