PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDSPOTLV 8-50W MR16 3K 36D - 52887700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDSPOTLV 8-50W MR16 3K 36D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 1400 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52887700

Ref.Sonepar

533287

EAN

8718696528877

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

1400 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

48 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Vida útil media nominal:

15000 h

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS