PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDSPOTMV 6/65W GU10 3K 36D - 49823100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDSPOTMV 6/65W GU10 3K 36D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 6.5...6.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 1100 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49823100

Ref.Sonepar

177890

EAN

8718696498231

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

6.5...6.5 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

1100 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Diámetro:

50 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS