Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C G - 56608400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56608400

Ref.Sonepar

199618

EAN

8499160633944

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

27.8 mm

Longitud:

1514.2 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Con control remoto:

no

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS