PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube 1500mm UO 24,9W 3CCT T8

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube 1500mm UO 24,9W 3CCT T8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 150...150 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 24.9...24.9 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13951100

Ref.Sonepar

1313200

EAN

8721103139511

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

150...150 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

24.9...24.9 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

3320...3500 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3500 lm

Eficacia de lámpara:

140 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

240...240 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1514.2 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

60 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

25 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

PHIL 13951100 | LÁMPARA COREPRO LEDTUBE 1500MM UO 24,9W 3CCT T8

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS