Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube 600mm 8W 865 C G - 49279600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube 600mm 8W 865 C G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 38...38 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49279600

Ref.Sonepar

173978

EAN

8499160633951

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

38...38 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

800...800 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

800 lm

Eficacia de lámpara:

100 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

240...240 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

28 mm

Longitud:

604 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

0.3 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS