PHILIPS - Lámpara CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G - 59205200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 30...80 V

  • Corriente nominal - 700...700 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

59205200

Ref.Sonepar

214646

EAN

8718696592052

Tensión nominal desde/hasta:

30...80 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2000...2000 lm

Eficacia de lámpara:

100 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

27.9 mm

Longitud:

1514.2 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

25 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

CorePro LEDtube InstantFit HF es una solución LED asequibleadecuada para sustituir lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación general,así como un ahorro de energía instantáneo: unasolución respetuosa con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS