PHILIPS - LAMPARA COREPRO LEDTUBE600 9W 840 STARTER - 66971500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66971500
Ref.Sonepar
98931
EAN
8718291669715
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
28 mm
Longitud:
600 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


