PHILIPS - Lámpara CorePro SPOTMV 5-50W GU10 840 60D - 56342700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 4.5...4.5 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 450 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56342700
Ref.Sonepar
203103
EAN
8718696563427
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
4.5...4.5 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
450 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


