PHILIPS - Lámpara descarga compacta Masterc CDM-TC Élite 35W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 39.1 W

  • Tensión de la lámpara - 85...97 V

  • Flujo luminoso - 3800 lm

  • Tipo de casquillo - G8.5

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16366400

Ref.Sonepar

154670

EAN

8718291163664

Potencia lámpara:

39.1 W

Tensión de la lámpara:

85...97 V

Flujo luminoso:

3800 lm

Tipo de casquillo:

G8.5

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

4200 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

97 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

14 mm

Longitud total:

81 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

942

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

T14

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

40 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS