PHILIPS - Lámpara descarga Masterc CDM-R Élite 10D 70W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 73.2 W
Tensión de la lámpara - 79...93 V
Flujo luminoso - 4500 lm
Luminosidad - 61000 cd
Ángulo de apertura del haz - 11 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24186700
Ref.Sonepar
113788
EAN
8718291241867
Potencia lámpara:
73.2 W
Tensión de la lámpara:
79...93 V
Flujo luminoso:
4500 lm
Luminosidad:
61000 cd
Ángulo de apertura del haz:
11 °
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
70 lm/W
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
95 mm
Longitud total:
120 mm
Luminaria cerrada necesaria:
no
Apto para balastro electrónico:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Tipo de reflector:
Vidrio recubierto de aluminio
Consumo de energía en 1000 horas:
74 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Color de la luz:
930
Designación de lámpara:
PAR30
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


