PHILIPS - Lámpara descarga MSR1200SA arco corto 1200W - 22125800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1200 W
Tensión de la lámpara - 90...114 V
Flujo luminoso - 93000 lm
Tipo de casquillo - GY22
Temperatura de color - 6100 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22125800
Ref.Sonepar
237416
EAN
8718291221258
Potencia lámpara:
1200 W
Tensión de la lámpara:
90...114 V
Flujo luminoso:
93000 lm
Tipo de casquillo:
GY22
Temperatura de color:
6100 K
Posición de quemado:
Aleatoria
Longitud de arco:
7 mm
Forma de filamento:
Electrodo Rod-Coil
Altura central de la luz:
59 mm
Longitud total:
135 mm
Diámetro:
34 mm
Haz frío:
no
Tecnología:
Halogenuro metálico
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


