PHILIPS - LAMPARA ECOCLASSIC30 ESFERICA 18W E14 230V P45

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA ECOCLASSIC30 ESFERICA 18W E14 230V P45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 18 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 204 lm

  • Tipo de casquillo - E14

  • Forma de lámpara - Redondo/globo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83144304

Ref.Sonepar

87321

EAN

8718696462867

Potencia lámpara:

18 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

204 lm

Tipo de casquillo:

E14

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

46 mm

Longitud total:

80 mm

Protección UV:

sí

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2800 K

Consumo de energía en 1000 horas:

18 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Designación de lámpara:

Otros

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo 'clásico' proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS