Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA ECOCLASSIC30 ESFERICA 28W E14 230V P45

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA ECOCLASSIC30 ESFERICA 28W E14 230V P45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 28 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 370 lm

  • Tipo de casquillo - E14

  • Forma de lámpara - Redondo/globo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83146700

Ref.Sonepar

319653

EAN

8727900831467

Potencia lámpara:

28 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

370 lm

Tipo de casquillo:

E14

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

46 mm

Longitud total:

80 mm

Protección UV:

sí

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2800 K

Consumo de energía en 1000 horas:

28 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Designación de lámpara:

Otros

PHILIPS. Lamps. VERDE. LAMPARA ECOCLASSIC30 ESFERICA 28W E14 230V P45

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS