PHILIPS - Lámpara Ecoclassic30 esférica 42W E14 230V

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 42 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 630 lm

  • Tipo de casquillo - E14

  • Forma de lámpara - Redondo/globo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83148101

Ref.Sonepar

87323

EAN

8718696462942

Potencia lámpara:

42 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

630 lm

Tipo de casquillo:

E14

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

46 mm

Longitud total:

80 mm

Protección UV:

sí

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2800 K

Consumo de energía en 1000 horas:

42 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Designación de lámpara:

Otros

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo 'clásico' proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS