PHILIPS - Lámpara ECOCLASSIC30 VELA 28W E14 230V BX35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 28 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 370 lm
Tipo de casquillo - E14
Forma de lámpara - Dispositivo luminoso
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92506701
Ref.Sonepar
176368
EAN
8727900925067
Potencia lámpara:
28 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
370 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
35 mm
Longitud total:
115 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2800 K
Consumo de energía en 1000 horas:
28 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


