PHILIPS - Lámpara Ecoclassic30 vela 42W E14 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 42 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 630 lm
Tipo de casquillo - E14
Forma de lámpara - Dispositivo luminoso
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82058402
Ref.Sonepar
88710
EAN
8718696462737
Potencia lámpara:
42 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
630 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
36 mm
Longitud total:
99.2 mm
Protección UV:
no
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2800 K
Consumo de energía en 1000 horas:
42 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


